VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x6m 240W(061003)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061003
Anschlussleistung - 240 W
Leistung - 80 W/m²
Fläche - 3 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049611386
Sonepar Artikelnummer
120555414
Hersteller Artikelnummer
061003
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 80W/M² 3,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061003
Anschlussleistung:
240 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
3 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
6000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


