VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x6m 420W(061044)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061044
Anschlussleistung - 420 W
Leistung - 140 W/m²
Fläche - 3 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049613243
Sonepar Artikelnummer
120555422
Hersteller Artikelnummer
061044
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 140W/M² 3,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061044
Anschlussleistung:
420 W
Leistung:
140 W/m²
Fläche:
3 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
6000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


