VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x8m 560W(061045)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061045
Anschlussleistung - 560 W
Leistung - 140 W/m²
Fläche - 4 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049613250
Sonepar Artikelnummer
120555423
Hersteller Artikelnummer
061045
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 140W/M² 4,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061045
Anschlussleistung:
560 W
Leistung:
140 W/m²
Fläche:
4 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
8000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


