Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Fussboden-Isolierung F-Board 10mm

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Fussboden-Isolierung F-Board 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060502

  • Max. Belastung - 300 kN/m²

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 1250 mm

  • Mit Folie - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120395845

Hersteller Artikelnummer

060502

Hersteller Typ

F-BOARD 10, FUßBODENISOLIERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

060502

Max. Belastung:

300 kN/m²

Breite:

600 mm

Länge:

1250 mm

Mit Folie:

Nein

Isolierstärke:

10 mm

Zolltarifnummer:

39189000

Vitalheizung F-Board Fußboden-Isolierung, 10 mm Stärke (60502). Stärkere Variante der Dämmunterlage für höheren Wärmedurchgangswiderstand.