Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Fussboden-Isolierung F-Board 6mm

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Fussboden-Isolierung F-Board 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060501

  • Max. Belastung - 300 kN/m²

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 1250 mm

  • Mit Folie - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120395844

Hersteller Artikelnummer

060501

Hersteller Typ

F-BOARD 6, FUßBODENISOLIERUNG

Hersteller Artikel Nr.:

060501

Max. Belastung:

300 kN/m²

Breite:

600 mm

Länge:

1250 mm

Mit Folie:

Nein

Isolierstärke:

6 mm

Zolltarifnummer:

39189000

Vitalheizung F-Board Fußboden-Isolierung, 6 mm Stärke (60501). Trittfeste Dämmunterlage unter Elektro-Fußbodenheizmatten, verhindert Wärmeverlust in den Untergrund.