Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Glasheizgerät 1100W 230V b.24m² 830x278x28mm si

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Glasheizgerät 1100W 230V b.24m² 830x278x28mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180106

  • Heizleistung - 1100 W

  • Breite - 830 mm

  • Höhe - 278 mm

  • Tiefe - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4631148291249

Sonepar Artikelnummer

120897509

Hersteller Artikelnummer

180106

Hersteller Typ

HVH TOP 1100 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

180106

Heizleistung:

1100 W

Breite:

830 mm

Höhe:

278 mm

Tiefe:

28 mm

Gewicht:

6.5 kg

Schutzart (IP):

IP54

Digitalanzeige:

Nein

Herkunftsland:

RU

Zolltarifnummer:

85162999

1100 Watt, 230 Volt,4,78 Ampere, IP54 Maße: 830x278x28 mm inkl. Montagehalterungen und Anschlusskabel mit Stecker beheizbare Fläche: bis zu 24 m2 Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten!"