Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Glasheizgerät 1500W 230V b.32m² 830x370x28mm si

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Glasheizgerät 1500W 230V b.32m² 830x370x28mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180102

  • Heizleistung - 1500 W

  • Breite - 830 mm

  • Höhe - 370 mm

  • Tiefe - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4631148291263

Sonepar Artikelnummer

120897505

Hersteller Artikelnummer

180102

Hersteller Typ

HVH TOP 1500 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

180102

Heizleistung:

1500 W

Breite:

830 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

28 mm

Gewicht:

7.5 kg

Schutzart (IP):

IP54

Digitalanzeige:

Nein

Herkunftsland:

RU

Zolltarifnummer:

85162999

1500 Watt, 230 Volt, 6,52 Ampere, IP54 Maße: 830x370x28 mm inkl. Montagehalterungen und Anschlusskabel mit Stecker beheizbare Fläche: bis zu 32 m2 Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten!"