Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Glasheizgerät 700W 230V b.15m² 830x186x25mm si

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Glasheizgerät 700W 230V b.15m² 830x186x25mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180104

  • Heizleistung - 700 W

  • Breite - 830 mm

  • Höhe - 186 mm

  • Tiefe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4631148291225

Sonepar Artikelnummer

120897507

Hersteller Artikelnummer

180104

Hersteller Typ

HVH TOP 700 SILBER

Hersteller Artikel Nr.:

180104

Heizleistung:

700 W

Breite:

830 mm

Höhe:

186 mm

Tiefe:

25 mm

Gewicht:

4.5 kg

Schutzart (IP):

IP54

Digitalanzeige:

Nein

Herkunftsland:

RU

Zolltarifnummer:

85162999

700 Watt, 230 Volt, 3,04 Ampere, IP54 Maße: 830x186x25 mm inkl. Montagehalterungen und Anschlusskabel mit Stecker beheizbare Fläche: bis zu 15 m2 Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten!"