VITALHEIZUNG - Händetrockner m.Sensor 1.8kW Schaltfühler:14-18cm Kunstst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110201
Farbe - weiß
Betätigungsart - Näherungselektronik
Mit Raumbeduftung - Nein
Höhe - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120395843
Hersteller Artikelnummer
110201
Hersteller Typ
ZY 203A HÄNDETROCKNER
Hersteller Artikel Nr.:
110201
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Mit Raumbeduftung:
Nein
Höhe:
27.5 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
265 mm
Gewicht:
2.8 kg
Zolltarifnummer:
85163300
Händetrockner ZY 203-A 1800 W ist ein elektrischer Standard-Händetrockner mit Bewegungssensor in Kunststoffausführung. Leistungsabnahme von 1800 W. Das Gerät ist zur festen Installation an die Wand bestimmt. Es ist für eine ausreichende Absicherung vom Fachmann zu sorgen.


