Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Handtuchhalter 46cm breit einfach

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Handtuchhalter 46cm breit einfach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010831

  • Form - fester Halter

  • Farbe - Silber

  • Schwenkbar - Nein

  • Montageart - Wand

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049613656

Sonepar Artikelnummer

120659690

Hersteller Artikelnummer

010831

Hersteller Typ

HANDTUCHHALTER 46 CM BREIT EINFACH

Hersteller Artikel Nr.:

010831

Form:

fester Halter

Farbe:

Silber

Schwenkbar:

Nein

Montageart:

Wand

Länge:

460 mm

Höhe:

30 mm

Profil:

sonstige

Anzahl der Handtuchhalter:

1

Anzahl der Etagen:

1

Mit Haken für Waschlappen:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.950 kg

"metallic silber, ca. RAL 9006 Maße: 380 x 30 x 130 mm, 0,80 kg geeignet für unsere Heizpaneele HVHGS und victory mit 40 cm Breite"