Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Handtuchhalter einfach für HVH300/600GS + HVH700CR

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Handtuchhalter einfach für HVH300/600GS + HVH700CR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170307

  • Schwenkbar - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Handtuchhalter - 1

  • Mit Haken für Waschlappen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875056995

Sonepar Artikelnummer

120779740

Hersteller Artikelnummer

170307

Hersteller Typ

Handtuchhalter HVH300/600GS + 700CR

Hersteller Artikel Nr.:

170307

Schwenkbar:

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der Handtuchhalter:

1

Mit Haken für Waschlappen:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85169000

Vitalheizung Handtuchhalter einfach (170307) für HVH300/600GS und HVH700CR. Einfacher Handtuchhalter für mehrere Modelle der Vitalheizung-HVH-Serie.