VITALHEIZUNG - Handtuchtrockner 400 Watt 450x1320mm gerade weiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110302
Form - sonstige
Farbe - weiß
Schwenkbar - Nein
Montageart - Wand
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8594158601230
Sonepar Artikelnummer
120659822
Hersteller Artikelnummer
110302
Hersteller Typ
HANDTUCHTROCKNER WS 400W 450X1320MM
Hersteller Artikel Nr.:
110302
Form:
sonstige
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
Nein
Montageart:
Wand
Länge:
600 mm
Höhe:
1320 mm
Mit Haken für Waschlappen:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162910


