VITALHEIZUNG - Handtuchtrockner 400 Watt 600x960mm gebogen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110403
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Montagerichtung - vertikal
Heizleistung - 400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8594158601360
Sonepar Artikelnummer
120818893
Hersteller Artikelnummer
110403
Hersteller Typ
HANDTUCHTROCKNER WS 400W 600X960MM
Hersteller Artikel Nr.:
110403
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Montagerichtung:
vertikal
Heizleistung:
400 W
Versorgungsspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Breite:
600 mm
Höhe:
960 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP65
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162910


