Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Handtuchtrockner 600W 600x1320mm gerade weiß

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Handtuchtrockner 600W 600x1320mm gerade weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110301

  • Montageart - auf Wand

  • Heizleistung - 600 W

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8594158601247

Sonepar Artikelnummer

120420941

Hersteller Artikelnummer

110301

Hersteller Typ

HANDTUCHTROCKNER WS 600W 600X1320MM

Hersteller Artikel Nr.:

110301

Montageart:

auf Wand

Heizleistung:

600 W

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Breite:

600 mm

Höhe:

1320 mm

Tiefe:

90 mm

Gewicht:

18 kg

Schutzart (IP):

IP65

Zolltarifnummer:

85162910

Handtuchtrockner weiß (RAL 9016), mit geradem Rohr 600 Watt, 230 Volt, 2,61 Ampere, IP65 Maße: BxHxT 60x132x9 cm, 18 kg inkl. Gedrehtem Anschlusskabel mit Schukostecker und Befestigungskonsolen