VITALHEIZUNG - Handtuchtrockner 900 Watt 750x1680mm gerade weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110305
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Montagerichtung - vertikal
Heizleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8594158601285
Sonepar Artikelnummer
120818890
Hersteller Artikelnummer
110305
Hersteller Typ
HANDTUCHTROCKNER WS 900W 750X1680MM
Hersteller Artikel Nr.:
110305
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Montagerichtung:
vertikal
Heizleistung:
900 W
Versorgungsspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Breite:
750 mm
Höhe:
1680 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP65
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162910


