VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x3,2m 260 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060104
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussleistung - 260 W
Leistung - 160 W/m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049611119
Sonepar Artikelnummer
120395861
Hersteller Artikelnummer
060104
Hersteller Typ
HEIZMATTE 160W/M², 1,6 M²
Hersteller Artikel Nr.:
060104
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussleistung:
260 W
Leistung:
160 W/m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
3200 mm
Zolltarifnummer:
85168080


