Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x5,2m 410 W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x5,2m 410 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060106

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussleistung - 410 W

  • Leistung - 160 W/m²

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049611133

Sonepar Artikelnummer

120395863

Hersteller Artikelnummer

060106

Hersteller Typ

HEIZMATTE 160W/M², 2,6 M²

Hersteller Artikel Nr.:

060106

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussleistung:

410 W

Leistung:

160 W/m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

5200 mm

Zolltarifnummer:

85168080

Gesunde Wärme schnell und einfach verlegt; Das vitalheizung®-Heizsystem besteht aus einem Heizkabel, welches auf einem Traggewebe aus Glasfasern befestigt ist (Heizmatte). Dieses moderne Fußbodenheizsystem ermöglicht eine einfache und effektive Steuerung. Die Heizmatten werden unmittelbar unter den Fliesen in einer dünnen Schicht aus elastischem Kleber verlegt. Dadurch erwärmt sich die Oberfläche der Fliesen schnell (ca. in 20 Minuten). Die sensible Temperaturregelung reagiert dementsprechend rasch und präzise. Die Matten sind sowohl für Renovierungen als auch Sanierungen im Fußbodenbereich bestens geeignet. Die maximale Endhöhe des Fußbodens ist natürlich vorab bauseitig zu berücksichtigen. Die Vorteile auf einen Blick: sowohl für Renovierungen als auch Sanierungen im Fußbodenbereich bestens geeignet; schnell und einfach verlegt; einfache und effektive Steuerung; rasche Oberflächenerwärmung