Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x50m 1800 W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x50m 1800 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060212

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussleistung - 1800 W

  • Leistung - 80 W/m²

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049611355

Sonepar Artikelnummer

120395857

Hersteller Artikelnummer

060212

Hersteller Typ

HEIZMATTE 80W/M², 22,5 M²

Hersteller Artikel Nr.:

060212

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussleistung:

1800 W

Leistung:

80 W/m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

50000 mm

Zolltarifnummer:

85168080

Vitalheizung Elektrische Heizmatte, 80 W/m², Abmessung 0,5×50 m m, Fläche 22,5 m², Heizleistung 1800 W, mit zweiädrigem Heizkabel (60212). Dünnschicht-Heizmatte für Einbau unter Fliesen oder Laminat.