Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x7,2m 290 W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Heizmatte m.zweiadr Heizkabel 0,5x7,2m 290 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060205

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussleistung - 290 W

  • Leistung - 80 W/m²

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049611287

Sonepar Artikelnummer

120395850

Hersteller Artikelnummer

060205

Hersteller Typ

HEIZMATTE 80W/M², 3,6 M²

Hersteller Artikel Nr.:

060205

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussleistung:

290 W

Leistung:

80 W/m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

7200 mm

Zolltarifnummer:

85168080

Vitalheizung Elektrische Heizmatte, 80 W/m², Abmessung 0,5×7,2 m m, Fläche 3,6 m², Heizleistung 290 W, mit zweiädrigem Heizkabel (60205). Dünnschicht-Heizmatte für Einbau unter Fliesen oder Laminat.