VITALHEIZUNG - HVH Infrarot-Vitalsäule 600 exclusive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011110
Anschlussleistung - 0.6 kW
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 10.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049613694
Sonepar Artikelnummer
120659694
Hersteller Artikelnummer
011110
Hersteller Typ
HVH INFRAROT-VITALSÄULE 600 EXCL.
Hersteller Artikel Nr.:
011110
Anschlussleistung:
0.6 kW
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
10.260 kg
"weiß glänzend strukturiert, Oberfläche pulverbeschichtet 600 Watt, 230 Volt, 2,61 Ampere, IP20 Maße: 1200 x 380 x 190 mm, 10,26 kg inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker und Montagespange zur Wand- und Bodenmontage geeignet Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten!"


