VITALHEIZUNG - HVH WLAN 001 STECKDOSENTHERMOSTAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081001
Farbe - sonstige
Mit Display - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049613540
Sonepar Artikelnummer
120625331
Hersteller Artikelnummer
081001
Hersteller Typ
HVH WLAN 001 STECKDOSENTHERMOSTAT
Hersteller Artikel Nr.:
081001
Farbe:
sonstige
Mit Display:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
112 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
WLAN-Thermostat in weiß, zum Direktanschluss an die Steckdose, Spannung: 100-240V, IP20, Garantie 2 Jahre. Wochenprogramm einstellbar, Mindestprogrammierzeit: 10 Minuten, keine Gangreserve, Temperaturbereich von -5°C bis 50°C mit App für iOS und Android


