VITALHEIZUNG - HVHTFT WIFI mit Touchscreen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081003
Farbe - schwarz
Geeignet für Heizung - Ja
Schutzart (IP) - IP21
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875052829
Sonepar Artikelnummer
120818868
Hersteller Artikelnummer
081003
Hersteller Typ
HVHTFT WIFI SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
081003
Farbe:
schwarz
Geeignet für Heizung:
Ja
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
90 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90321020
für Fußboden- und Raumheizung geeignet integriertes WLAN-Modul für den Anschluss ans Heimnetzwerk, mittels APP steuerbar für 2 Fühlerkreise mit Wochentags- und Absenkprogramm, Verbrauchsstatistik 10k-Fußbodenfühler für Regelung der Raum- und Fußbodentemperatur ist im Lieferumfang enthalten 230 Volt, 16,00 Ampere, IP21 Regelbereich Raum: 5 - 35°C Regelbereich Fußboden: 5 - 45°C Maße: 90 x 90 x 43 mm Montage Unterputz


