VITALHEIZUNG - Industriestrahler 2400W pulverbesch. RAL 9002(040424) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040424
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Max. Heizleistung - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610754
Sonepar Artikelnummer
120404889
Hersteller Artikelnummer
040424
Hersteller Typ
HVHS+24 STRAHLER 2400W, RAL 9002
Hersteller Artikel Nr.:
040424
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
2400 W
Schutzart (IP):
IP44
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
60 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9002
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
12.200 kg


