VITALHEIZUNG - Industriestrahler 3000W pulverbesch. RAL 9002(040430) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040430
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230 V
Max. Heizleistung - 3000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610761
Sonepar Artikelnummer
120404890
Hersteller Artikelnummer
040430
Hersteller Typ
HVHS+30 STRAHLER 3000W, RAL 9002
Hersteller Artikel Nr.:
040430
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
3000 W
Schutzart (IP):
IP44
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
60 mm
Breite:
1550 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9002
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
17.000 kg


