VITALHEIZUNG - Infrarot-Außenheizung OC2500 (130402)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130402
Ausführung - Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 2
Max. Heizleistung - 2500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120930424
Hersteller Artikelnummer
130402
Hersteller Typ
HVHOC2500
Hersteller Artikel Nr.:
130402
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
2
Max. Heizleistung:
2500 W
Schutzart (IP):
IP65
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
770 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Gewicht:
3.350 kg


