Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Infrarot-Glas-Heizpaneel 300W weiß

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Infrarot-Glas-Heizpaneel 300W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020611

  • Anschlussleistung - 0.3 kW

  • Zolltarifnummer - 85162999

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049611898

Sonepar Artikelnummer

120395875

Hersteller Artikelnummer

020611

Hersteller Typ

HVH300GS WEIß (58,5X58,5X3,9CM)

Hersteller Artikel Nr.:

020611

Anschlussleistung:

0.3 kW

Zolltarifnummer:

85162999

Ästhetisches Design für den Hauch von Luxus Die exklusiven Infrarot-Glasheizpaneele mit bestechender Optik. Überall dort, wo Optik und effiziente Heizleistung von Bedeutung sind, vermittelt dieses Produkt ein Gefühl von Luxus, Ästhetik und besonderer Raumatmosphäre. Im Zentrum steht auch bei diesem Produkt das wärmende Wohlgefühl. Das rahmenlose Glaspaneel kann wahlweise horizontal an der Decke oder vertikal an der Wand montiert werden. Die Vorteile der HVH Glasheizpaneele: - horizontal oder vertikal montierbar - verbindet effiziente Heizleistung mit ästhetischem Design - vielseitig einsetzbar: In Geschäfts- und Wohnräumen - spielend leichte Montage