Startseite
Nicht rückgabefähig

VITALHEIZUNG - Infrarot-Glas-Heizpaneel 500W(020633) Spiegeloptik

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Infrarot-Glas-Heizpaneel 500W(020633) Spiegeloptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020633

  • Anschlussleistung - 0.5 kW

  • Zolltarifnummer - 85162999

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049613205

Sonepar Artikelnummer

120555394

Hersteller Artikelnummer

020633

Hersteller Typ

HVH500GS SPIEGELOPTIK (120X40X4,1CM

Hersteller Artikel Nr.:

020633

Anschlussleistung:

0.5 kW

Zolltarifnummer:

85162999

Die exklusiven Infrarot-Glasheizpaneele mit bestechender Optik. Überall dort, wo Optik und effiziente Heizleistung von Bedeutung sind, vermittelt dieses Produkt ein Gefühl von Luxus, Ästhetik und besonderer Raumatmosphäre. Im Zentrum steht auch bei diesem Produkt das wärmende Wohlgefühl. Das rahmenlose Glaspaneel kann wahlweise horizontal an der Decke oder vertikal an der Wand montiert werden. Die Vorteile der HVH Glasheizpaneele: horizontal oder vertikal montierbar, verbindet effiziente Heizleistung mit ästhetischem Design, vielseitig einsetzbar: In Geschäfts- und Wohnräumen, spielend leichte Montage