VITALHEIZUNG - Infrarot Glas-Heizpaneel mit Motiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021003
Anschlussleistung - 0.3 kW
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85162999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049614714
Sonepar Artikelnummer
120818911
Hersteller Artikelnummer
021003
Hersteller Typ
HVH300GS INFRAROT GLAS-HEIZPANEEL
Hersteller Artikel Nr.:
021003
Anschlussleistung:
0.3 kW
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
300 Watt, 230 Volt, 1,30 Ampere, IP44 Maße: 585 x 585 x 39 mm, 10 kg Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm inkl. Anschlusskabel (ca. 1,9 m lang) mit Schukostecker und Montagespange zur Wand- und Deckenmontage geeignet Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten! Lieferzeit nach Erteilung der Druckfreigabe von ca. 3-4 Wochen


