VITALHEIZUNG - Infrarot-Glas-Heizpaneel mit Motiv HVH600GS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021004
Anschlussleistung - 0.6 kW
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 17.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049613618
Sonepar Artikelnummer
120659695
Hersteller Artikelnummer
021004
Hersteller Typ
HVH600GS IR GLAS-HEIZPANEEL M.MOTIV
Hersteller Artikel Nr.:
021004
Anschlussleistung:
0.6 kW
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
17.600 kg
"600 Watt, 230 Volt, 2,61 Ampere, IP44 Maße: 585 x 1185 x 39 mm, 17,60 kg Sicherheitsglas, Glasstärke 4 mm inkl. Anschlusskabel (ca. 1,9 m lang) mit Schukostecker zur Wandmontage geeignet Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten!"


