VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel mit Aktivreflektor 600 (010109)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010109
Leistungsaufnahme - 600 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610198
Sonepar Artikelnummer
120376201
Hersteller Artikelnummer
010109
Hersteller Typ
HVH600 R62,5(122,4X61,2X3CM)VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010109
Leistungsaufnahme:
600 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
612 mm
Tiefe:
1224 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999


