Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel mit Aktivreflektor 900W (010118)

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel mit Aktivreflektor 900W (010118)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010118

  • Leistungsaufnahme - 900 W

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120049610167

Sonepar Artikelnummer

120376202

Hersteller Artikelnummer

010118

Hersteller Typ

HVH900 V (100X100X3CM) VICTORY

Hersteller Artikel Nr.:

010118

Leistungsaufnahme:

900 W

Versorgungsspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Max. Oberflächentemperatur:

95 °C

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

30 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

1000 mm

RAL-Nummer:

9010

Zolltarifnummer:

85162999

Wohlige Wärme im individuellen Design Die Infrarotpaneele victory sind rahmenlos konstruiert und dank einer speziellen Oberflächenbehandlung mit Thermocrystal und Thermoquarz besonders effizient.