VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 100W (010101) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010101
Leistungsaufnahme - 100 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610037
Sonepar Artikelnummer
120337443
Hersteller Artikelnummer
010101
Hersteller Typ
HVH100 (50X32X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010101
Leistungsaufnahme:
100 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.209 kg


