VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 270W (010103) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010103
Leistungsaufnahme - 270 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610013
Sonepar Artikelnummer
120337445
Hersteller Artikelnummer
010103
Hersteller Typ
HVH270 (100X32X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010103
Leistungsaufnahme:
270 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
1000 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.313 kg


