VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 300W (010106) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010106
Leistungsaufnahme - 300 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610068
Sonepar Artikelnummer
120337448
Hersteller Artikelnummer
010106
Hersteller Typ
HVH300 R60 (59,2X59,2X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010106
Leistungsaufnahme:
300 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
592 mm
Tiefe:
592 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
6.997 kg


