VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 330W (010104) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010104
Leistungsaufnahme - 330 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610044
Sonepar Artikelnummer
120337446
Hersteller Artikelnummer
010104
Hersteller Typ
HVH330 (125X32X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010104
Leistungsaufnahme:
330 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
1250 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
7.662 kg


