VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 400W (010105) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010105
Leistungsaufnahme - 400 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610051
Sonepar Artikelnummer
120337447
Hersteller Artikelnummer
010105
Hersteller Typ
HVH400 (150X32X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010105
Leistungsaufnahme:
400 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
1500 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
8.880 kg


