VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 450W (010125) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010125
Leistungsaufnahme - 450 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610242
Sonepar Artikelnummer
120395835
Hersteller Artikelnummer
010125
Hersteller Typ
HVH450 (90X60X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010125
Leistungsaufnahme:
450 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
592 mm
Tiefe:
892 mm
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
7.800 kg


