VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 530W (010114) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010114
Leistungsaufnahme - 530 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610129
Sonepar Artikelnummer
120337454
Hersteller Artikelnummer
010114
Hersteller Typ
HVH530 (90X70X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010114
Leistungsaufnahme:
530 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
900 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.971 kg


