VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 600W (010108) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010108
Leistungsaufnahme - 600 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610075
Sonepar Artikelnummer
120337449
Hersteller Artikelnummer
010108
Hersteller Typ
HVH600 R60 (119,2X59,2X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010108
Leistungsaufnahme:
600 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
592 mm
Tiefe:
1192 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
11.000 kg


