VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 680W (010115) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010115
Leistungsaufnahme - 680 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610136
Sonepar Artikelnummer
120337455
Hersteller Artikelnummer
010115
Hersteller Typ
HVH680 (110X70X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010115
Leistungsaufnahme:
680 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
1100 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
12.316 kg


