VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 700W (010111) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010111
Leistungsaufnahme - 700 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610099
Sonepar Artikelnummer
120337451
Hersteller Artikelnummer
010111
Hersteller Typ
HVH700IN IP65 (119,2X59,2X3CM) VICT
Hersteller Artikel Nr.:
010111
Leistungsaufnahme:
700 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
592 mm
Tiefe:
1192 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
10.700 kg


