VITALHEIZUNG - Infrarot-Heizpaneel OVE Aktivreflektor 810W (010122) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010122
Leistungsaufnahme - 810 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610235
Sonepar Artikelnummer
120337461
Hersteller Artikelnummer
010122
Hersteller Typ
HVH810 (120X80X3CM) VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
010122
Leistungsaufnahme:
810 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
15.000 kg


