Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Infrarot Kirchenbank-Heizstrahler schwarz

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Infrarot Kirchenbank-Heizstrahler schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010650

  • Anschlussleistung - 0.26 kW

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85162999

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049614295

Sonepar Artikelnummer

120794718

Hersteller Artikelnummer

010650

Hersteller Typ

HVH260 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

010650

Anschlussleistung:

0.26 kW

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85162999

schwarz (RAL 9005), 260 Watt, 230 Volt, 1,13 Ampere, IP44, Maße: 730x155x115 mm (= inkl. Schutzgitter und Verankerung), inkl. 2m-Anschlusskabel (braun) ohne Stecker, mit zwei Montagehalterungen und Schutzgitter, Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten! 2 Jahre Garantie, Lieferzeit 2-3 Wochen, ab 40 Stk. bis 10 Wochen