VITALHEIZUNG - Infrarot Kirchenbank-Heizstrahler schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010651
Anschlussleistung - 0.4 kW
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85162999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049614301
Sonepar Artikelnummer
120794719
Hersteller Artikelnummer
010651
Hersteller Typ
HVH400 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
010651
Anschlussleistung:
0.4 kW
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
schwarz (RAL 9005), 400 Watt, 230 Volt, 1,74 Ampere, IP44, Maße: 1096x155x115 mm (= inkl. Schutzgitter und Verankerung), inkl. 2m-Anschlusskabel (braun) ohne Stecker, mit zwei Montagehalterungen und Schutzgitter, Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten! 2 Jahre Garantie, Lieferzeit 2-3 Wochen, ab 40 Stk. bis 10 Wochen