VITALHEIZUNG - Infrarot Kirchenbank-Heizstrahler schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010652
Anschlussleistung - 0.6 kW
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85162999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049614318
Sonepar Artikelnummer
120794720
Hersteller Artikelnummer
010652
Hersteller Typ
HVH600 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
010652
Anschlussleistung:
0.6 kW
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
schwarz (RAL 9005), 600 Watt, 230 Volt, 2,61 Ampere, IP44, Maße: 1596x155x115 mm (= inkl. Schutzgitter und Verankerung), inkl. 2m-Anschlusskabel (braun) ohne Stecker, mit zwei Montagehalterungen und Schutzgitter, Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten! 2 Jahre Garantie, Lieferzeit 2-3 Wochen, ab 40 Stk. bis 10 Wochen