Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Infrarot-Vitalsäule mit Aktivreflektor 600W (010119)

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Infrarot-Vitalsäule mit Aktivreflektor 600W (010119)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010119

  • Leistungsaufnahme - 600 W

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 11.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120049610174

Sonepar Artikelnummer

120337458

Hersteller Artikelnummer

010119

Hersteller Typ

HVH VITALSÄULE 600 (120CM) VICTORY

Hersteller Artikel Nr.:

010119

Leistungsaufnahme:

600 W

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

11.560 kg

Wohlige Wärme im individuellen Design Die Infrarotpaneele victory sind rahmenlos konstruiert und dank einer speziellen Oberflächenbehandlung mit Thermocrystal und Thermoquarz besonders effizient.