VITALHEIZUNG - IR-Heizpaneel weiß oberflächenoptimiert 50x150x3cm 700W ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 013710
Leistungsaufnahme - 700 W
Versorgungsspannung - 230 V
Farbe - weiß
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610921
Sonepar Artikelnummer
120625383
Hersteller Artikelnummer
013710
Hersteller Typ
HVH 700L VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
013710
Leistungsaufnahme:
700 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Max. Oberflächentemperatur:
95 °C
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
30 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
1500 mm
RAL-Nummer:
9010
Zolltarifnummer:
85162999


