Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - LDTS-Heizmatte 160W/m² 1,0m²

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - LDTS-Heizmatte 160W/m² 1,0m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060302

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 160 W

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049614752

Sonepar Artikelnummer

120818871

Hersteller Artikelnummer

060302

Hersteller Typ

LDTS-HEIZMATTE 160W/M² 1.0 M²

Hersteller Artikel Nr.:

060302

Ausführung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

160 W

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Länge:

2000 mm

Stärke:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

160 Watt, 230 Volt Maße: 2000 x 500 x 5 mm, 1 kg inkl. 2-adrigem Heizkabel (ca. 3m lang), Schlauch für Fußbodenfühler (ca. 3m lang) und Selbstklebeband