Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - LDTS-Heizmatte 160W/m² 6,0m²

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - LDTS-Heizmatte 160W/m² 6,0m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060310

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 960 W

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049614837

Sonepar Artikelnummer

120818879

Hersteller Artikelnummer

060310

Hersteller Typ

LDTS-HEIZMATTE 160W/M² 6.0 M²

Hersteller Artikel Nr.:

060310

Ausführung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

960 W

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Länge:

12000 mm

Stärke:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

960 Watt, 230 Volt Maße: 12000 x 500 x 5 mm, 4 kg inkl. 2-adrigem Heizkabel (ca. 3m lang), Schlauch für Fußbodenfühler (ca. 3m lang) und Selbstklebeband