VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH400 victory u. HVH400 exclusive 75W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012233
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049615209
Sonepar Artikelnummer
121200072
Hersteller Artikelnummer
012233
Hersteller Typ
LED-LICHTRAHMEN F.HVH400 VICT/EXCL
Hersteller Artikel Nr.:
012233
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg
LED Leuchtrahmen 75W, weißdynamisch, CRI (RA) Wert 92, steckfertiger Trafo, inkl. weißdynamischem PWM Dimmer + Fernbedienung, Garantie 2 Jahre, Nennspannung V 220-240, Abstrahlwinkel 120°, 1900K-4000K, IP20, 5000 Lumen, Außenmaß: 376x1556mm, Höhe 25mm


